!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOITE CHANTIER PIANO, BEIGE, 49 PO H

BOITE CHANTIER PIANO, BEIGE, 49 PO H

KNAACK

BOITE CHANTIER PIANO, BEIGE, 49 PO H close
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
BOITE CHANTIER PIANO, BEIGE, 49 PO H

BOITE CHANTIER PIANO, BEIGE, 49 PO H

KNAACK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,659.03 / CHAQUE
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
  • N° article WGU79KL
  • N° de modèle du manufacturier 79-KL
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 287.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBoîte de chantier style piano
  • Hauteur hors tout49 po
  • Capacité de stockage totale38,2 pi³
  • CouleurBeige
  • Finition du corpsRevêtement en poudre
  • Compatible avec no. de modèle de la roulette495
  • Type de manche/poignéeEncastré
  • Comprend des roulettesRoulettes non incluses
  • MatériauAcier
  • Nb de portes0
  • Nb de tablettes0
  • Diamètre maximal de la chaîne du cadenas3/8 po
  • Profondeur hors tout 30 po
  • Largeur hors tout 48 po
  • Système de verrouillage Cadenas encastré exclusif
  • Type de rangement sur le chantier Boîte de chantier style piano
  • Calibre du corps Cal. 16
  • Caractéristiques Les poignées latérales encastrées robustes offrent une mobilité accrue de la boîte de chantier et une protection contre les dommages pendant le transport
  • Comprend Œillet électrique
  • Style de couvercle Piano
  • Nb de roulettes 0
  • Number of Hangers/Hooks 0
  • Hauteur totale avec le couvercle ouvert 78 po
  • Série Storagemaster