!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CH PIANO,ACIER,LO 72 X L 3/4 PO

CH PIANO,ACIER,LO 72 X L 3/4 PO

APPROVED VENDOR

CH PIANO,ACIER,LO 72 X L 3/4 PO close
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
CH PIANO,ACIER,LO 72 X L 3/4 PO

CH PIANO,ACIER,LO 72 X L 3/4 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.41 / CHAQUE
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
  • N° article GGH1CAE5
  • N° de modèle du manufacturier 1CAE5
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • Résistance à la ligatureNon
  • Amplitude articulaire180 Degrees
  • TrousNon
  • Hauteur hors tout des charnons1/4 po
  • Hauteur du battant de cadre72 po
  • Largeur du battant de cadre3/8 po
  • Épaisseur du battant de cadre0,025 po
  • QuincaillerieNon incluse
  • FixationSurface
  • Matériau de goupilleAcier inoxydable
  • Largeur hors tout3/4 po
  • Matériau Acier inoxydable
  • Finition Acier inoxydable
  • Orientation Universelle
  • Hauteur du battant de porte 72 po
  • Largeur du battant de porte 3/8 po
  • Épaisseur du battant de porte 0,025 po
  • Longueur 6 pi
  • Trous par feuille 0
  • Diamètre de goupille 1/16 po
  • Type de goupille Non amovible
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)