!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARNIERE PIANO L 7 PI LG 1 11/16 PO

CHARNIERE PIANO L 7 PI LG 1 11/16 PO

MARKAR

CHARNIERE PIANO L 7 PI LG 1 11/16 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHARNIERE PIANO L 7 PI LG 1 11/16 PO

CHARNIERE PIANO L 7 PI LG 1 11/16 PO

MARKAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,157.61 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2YEX8
  • N° de modèle du manufacturier FS302-001-630
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162403
  • PAGE DU CATALOGUE # 1187
  • Poids à l’expédition 14.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCharnière continue
  • MatériauAcier inoxydable
  • FinitionSatin
  • Capacité de charge600 lb
  • Hauteur hors tout des charnons1 po
  • Hauteur du battant de cadre84 po
  • Largeur du battant de cadre1-11/16 po
  • Épaisseur du battant de cadre0,438 po
  • Longueur7 pi
  • Trous par feuille2
  • Diamètre de goupille1/4 po
  • Type de goupilleNon amovible
  • Largeur hors tout3-3/4 po
  • Résistance à la ligature Non
  • Amplitude articulaire 90 Degrees
  • Trous Largeur
  • Orientation Universelle
  • Hauteur du battant de porte 84"
  • Largeur du battant de porte 1-11/16 po
  • Épaisseur du battant de porte 0,438 po
  • Épaisseur de porte requise 1-3/4 po
  • Quincaillerie Inclus
  • Fixation Surface complète
  • Matériau de goupille Acier inoxydable 304
  • Normes Norme ANSI/BHMA A156.26, classe 1
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande