!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ETIQUETTE RAPPEL LA 5PO,H 3-1/2PO,PQ25

ETIQUETTE RAPPEL LA 5PO,H 3-1/2PO,PQ25

BRADY

ETIQUETTE RAPPEL LA 5PO,H 3-1/2PO,PQ25 close
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
ETIQUETTE RAPPEL LA 5PO,H 3-1/2PO,PQ25

ETIQUETTE RAPPEL LA 5PO,H 3-1/2PO,PQ25

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $144.21 / PAQUET de 25
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
  • N° article WWG8A955
  • N° de modèle du manufacturier 17739LS
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉtiquette de rappel
  • Conformité aux normes de l'ADANon
  • Type d'adhésifAcrylique
  • Résistance à la corrosionNon résistant à la corrosion
  • Hauteur3-1/2 po
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur/extérieur
  • Température maximale de service167 degrés F
  • Température minimale de service-4 degrés F
  • Nb de côtés imprimés1
  • Langue impriméeAnglais
  • Classe de rétroréfléchissementNon rétroréfléchissant
  • En-tête du panneauCaution
  • Couleur du texte de l'en-têteJaune
  • Style de légende du panneauTexte
  • Matériau de panneauVinyle
  • Lieu de montage du panneauPoteau, mur
  • Forme du panneauRectangle horizontal
  • Épaisseur0,004 po
  • Résistance à l'abrasion Oui
  • Style d'adhésif Permanent
  • Durabilité extérieure moyenne 3 ans
  • Profondeur 1/250 po
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus
  • Propriétés du panneau Flexible
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Modèle de montage Pas de trous de fixation
  • Espérance de vie à l'extérieur 3 ans
  • Revêtement protecteur Pas de revêtement protecteur
  • Format du panneau Autre format
  • Couleur de fond de l'en-tête Noir
  • Légende sur le panneau Use Lockout Devices During Maintenance Or Any Operator Adjustment
  • Couleur de la légende de l'enseigne Noir
  • Groupe de matériaux - panneau Plastique flexible
  • Style de fixation du panneau Adhésif
  • Normes Sans objet
  • Largeur 5 po