!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT CALANDRE,50 PO,VINYLE BLEU

CHARIOT CALANDRE,50 PO,VINYLE BLEU

ROYAL BASKET TRUCKS

CHARIOT CALANDRE,50 PO,VINYLE BLEU close
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
CHARIOT CALANDRE,50 PO,VINYLE BLEU

CHARIOT CALANDRE,50 PO,VINYLE BLEU

ROYAL BASKET TRUCKS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $861.89 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GUS2HEG5
  • N° de modèle du manufacturier G50-BBW-FWA-4UNN
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 60.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariots à panier à doublure permanente en vinyle facile d'accès
  • Capacité en boisseaux11.5 bu
  • Capacité en verges cubes0,53 vg³
  • Matériau de doublureVinyle
  • Couleur de doublureBleu
  • Longueur intérieure50 po
  • Hauteur intérieure23 po
  • Largeur hors tout23 po
  • Espace de montage de la roulette/roueStandard
  • Type de rouletteStandard
  • Diamètre de roulette4 po
  • Type de manche/poignéeBoucle douce
  • Nombre de compartiments1
  • Protège-cadres inclusSans protège-cadres
  • Fonctionnement silencieuxPolyuréthane
  • ComprendDispositif de levage à ressort
  • Sculpture/matériau de la roulettePolyuréthane
  • Type de fixation de roulettePlaque
  • Style de chariot Standard
  • Capacité en pi³ 15,3 pi³
  • Capacité de charge 600 lb
  • Style de doublure Fixe
  • Matériau de la base Bois
  • Largeur intérieure 23 po
  • Longueur hors tout 50 po
  • Hauteur hors tout 31 po
  • Configuration de la roulette/roue (4) Pivotante
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Pliable Non pliable
  • Style d'extrémité Fermé
  • Nombre d'orifices de vidange 0
  • Options de mobilité Manuel
  • Couvercle optionnel Modèle Mfr No. R50-KKX-VCN
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Assemblé(e)
  • Matériau du noyau de la roulette Polyuréthane
  • Couleur Bleu