!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT-PANIER,CAP BOISS 16,JN,LO 40PO

CHARIOT-PANIER,CAP BOISS 16,JN,LO 40PO

ROYAL BASKET TRUCKS

CHARIOT-PANIER,CAP BOISS 16,JN,LO 40PO close
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
CHARIOT-PANIER,CAP BOISS 16,JN,LO 40PO

CHARIOT-PANIER,CAP BOISS 16,JN,LO 40PO

ROYAL BASKET TRUCKS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $692.42 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GUS2CFR2
  • N° de modèle du manufacturier G16-YYW-PMA-3UNN
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 40.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot à panier à doublure en vinyle permanente
  • Capacité en boisseaux16 bu
  • Capacité en verges cubes0,74 vg³
  • Matériau de doublureVinyle
  • Couleur de doublureJaune
  • Longueur intérieure40 po
  • Hauteur intérieure30 po
  • Largeur hors tout28 po
  • Espace de montage de la roulette/roueStandard
  • Type de rouletteStandard
  • Diamètre de roulette3 po
  • Type de manche/poignéeBoucle douce
  • Nombre de compartiments1
  • Protège-cadres inclusSans protège-cadres
  • Fonctionnement silencieuxPolyuréthane
  • ComprendBase en bois
  • Sculpture/matériau de la roulettePolyuréthane
  • Type de fixation de roulettePlaque
  • Style de chariot Standard
  • Capacité en pi³ 19,4 pi³
  • Capacité de charge 600 lb
  • Style de doublure Fixe
  • Matériau de la base Bois
  • Largeur intérieure 28 po
  • Longueur hors tout 40 po
  • Hauteur hors tout 36 1/2 po
  • Configuration de la roulette/roue (4) Pivotante
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Pliable Non pliable
  • Style d'extrémité Fermé
  • Nombre d'orifices de vidange 0
  • Options de mobilité Manuel
  • Couvercle optionnel 10F474
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Assemblé(e)
  • Matériau du noyau de la roulette Polyuréthane
  • Couleur Jaune