!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POTEAU DÉLINÉATEUR FIXÉ EN PERMANENCE, ORANGE, 42X4PO, HAUT AVEC BOUCLE

POTEAU DÉLINÉATEUR FIXÉ EN PERMANENCE, ORANGE, 42X4PO, HAUT AVEC BOUCLE

APPROVED VENDOR

POTEAU DÉLINÉATEUR FIXÉ EN PERMANENCE, ORANGE, 42X4PO, HAUT AVEC BOUCLE close
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
POTEAU DÉLINÉATEUR FIXÉ EN PERMANENCE, ORANGE, 42X4PO, HAUT AVEC BOUCLE

POTEAU DÉLINÉATEUR FIXÉ EN PERMANENCE, ORANGE, 42X4PO, HAUT AVEC BOUCLE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.10 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1EKU6
  • N° de modèle du manufacturier 03-745AB
  • N° de classification normalisée des produits et services 46151501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1015
  • Poids à l’expédition 3.51 lb

Informations sur le produit

Ce poteau délinéateur orange à montage permanent est fabriqué en polyéthylène et mesure 43po. Il comprend une base de montage. Il est conforme aux normes MUTCD/NCHRP-350. Ces poteaux délinéateurs séparent les allées de la circulation à faible vitesse dans les aires de stationnement, les entrepôts et d'autres applications hors route.

Spécifications techniques

  • ArticlePoteaux délinéateur fixé en permanence
  • Hauteur hors tout42 po
  • Style de têteLooper
  • Couleur du corpsOrange
  • ComprendBase de montage (4 ancrages non compris)
  • Comprend une base lestéeOui
  • Type d'installationPermanente
  • Niveau de réflexionPrismatique de haute intensité
  • Couleur de baseNoir
  • Forme de baseRonde
  • Conformité aux exigences MUTCDNon
  • NormesMUTCD, NCHRP-350
  • Type de produit Poteaux délinéateurs
  • Couleur de la bande réfléchissante Argent
  • Matériau du corps Polyéthylène
  • Hauteur du cône 42 po
  • Bandes réfléchissantes incluses Oui
  • Emboîtable Non
  • Diamètre extérieur 4 po
  • Poids 6 lb
  • Matériau de la base Aluminium
  • Hauteur de la bande réfléchissante 3 po
  • Nb de bandes réfléchissantes 2