!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAMION PANIER EN TOILE,CAP 6 BOISSEAUX,BLNC,30 X 20 X 26 1/2 PO,VINYLE/AC/BOIS/CAOUTCHOUC/NYL

CAMION PANIER EN TOILE,CAP 6 BOISSEAUX,BLNC,30 X 20 X 26 1/2 PO,VINYLE/AC/BOIS/CAOUTCHOUC/NYL

ROYAL BASKET TRUCKS

CAMION PANIER EN TOILE,CAP 6 BOISSEAUX,BLNC,30 X 20 X 26 1/2 PO,VINYLE/AC/BOIS/CAOUTCHOUC/NYL close
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
CAMION PANIER EN TOILE,CAP 6 BOISSEAUX,BLNC,30 X 20 X 26 1/2 PO,VINYLE/AC/BOIS/CAOUTCHOUC/NYL

CAMION PANIER EN TOILE,CAP 6 BOISSEAUX,BLNC,30 X 20 X 26 1/2 PO,VINYLE/AC/BOIS/CAOUTCHOUC/NYL

ROYAL BASKET TRUCKS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $331.67 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article RBAR06CNPMA
  • N° de modèle du manufacturier R06CNPMA
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 29.0 lb

Informations sur le produit

Ce camion panier en toile blanche mesure 30 longueur x 20 largeur x 26 1/2 pouces de hauteur et a une hauteur de conteneur de 27 pouces. Il est doté d'une doublure rivetée en permanence, de passe-tringles en sangle de deux pouces et d'une poignée renforcée qui a été cousue et rivetée pour une durabilité accrue. Ce camion à panier a une capacité de six boisseaux et est fait de vinyle, d'acier, de nylon, de bois et de caoutchouc.

Spécifications techniques

  • ArticleChariot à panier à doublure permanente
  • Capacité en pi³7,1 pi³
  • Hauteur hors tout27 po
  • Largeur hors tout20 po
  • CouleurBlanc
  • Capacité en boisseaux 6 bo
  • Hauteur de contenant 20 1/2 po
  • Longueur hors tout 30 po
  • Matériau Toile, Acier, Bois