!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PERFORMANCE, COUPURES A4, IMPACT, P, PR

PERFORMANCE, COUPURES A4, IMPACT, P, PR

WATSON GLOVES

PERFORMANCE, COUPURES A4, IMPACT, P, PR close
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
PERFORMANCE, COUPURES A4, IMPACT, P, PR

PERFORMANCE, COUPURES A4, IMPACT, P, PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 27,07 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 162,42 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WAT9393TPRS
  • N° de modèle du manufacturier 9393TPR-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA 105, ANSI/ISEA 138 2, EN388:2016 2X43D, EN511 X21
  • Classement EN 511X21
  • Double trempageDouble trempage
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - alphabétiqueP
  • Matériau de la doublure du gantAcrylique
  • Caractéristiques du gantRésistant à l'eau
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Conforme à la norme EN 388 Résistance aux chocs
  • Couleur du revêtement adhérentNoir
  • Matériau de paumeMousse, latex
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau en tricot Verre, polyester
  • Classement EN 388 2X43D
  • Matériau du revêtement intérieur Latex
  • Type de paume Revêtu
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Sans latex Non exempt de latex
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Série 9393TPR
  • Couleur Noir
  • Régions protégées contres les chocs Dos de la main, doigts, poignet