!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE PE : POUR DOUCHES ACORN, ACME, APEX, ZENITH, PE, 120 H X 1/4 PO DIA, TUYAU 10 PI

TUBE PE : POUR DOUCHES ACORN, ACME, APEX, ZENITH, PE, 120 H X 1/4 PO DIA, TUYAU 10 PI

ACORN

TUBE PE : POUR DOUCHES ACORN, ACME, APEX, ZENITH, PE, 120 H X 1/4 PO DIA, TUYAU 10 PI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUBE PE : POUR DOUCHES ACORN, ACME, APEX, ZENITH, PE, 120 H X 1/4 PO DIA, TUYAU 10 PI

TUBE PE : POUR DOUCHES ACORN, ACME, APEX, ZENITH, PE, 120 H X 1/4 PO DIA, TUYAU 10 PI

ACORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 31,50 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 11 = 346,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 11 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2EVT3
  • N° de modèle du manufacturier 2152-010-199
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTubulure PE
  • À utiliser avecDouches Acorn
  • ComprendTubulure de 10 pi
  • Comprend un dispositif d'arrêtButée de contrôle non incluse
  • Comprend une poignéePoignée non incluse
  • Comprend une tigeTige non comprise
  • Bec de baignoire inclusBec de baignoire non inclus
  • Résistance à la ligatureNon
  • Matériau de constructionPolyéthylène
  • Taille120 po H x 1/4 po dia
  • Conforme aux normes de la CEC Conforme aux normes CEC
  • À utiliser avec série Douches Acorn Acme, Apex, Zenith
  • Comprend une cartouche Cartouche non incluse
  • Comprend un bouchon de vidange Bouchon de drain non inclus
  • Comprend un protège-plâtre Non
  • Plaque de garniture incluse Plaque de garniture non incluse
  • Comprend une vanne Non
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Marque de plomberie Acorn
  • Type de produit Tubulure PE
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande