!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PARKA,ISOTHERME,BL MAR,TLE TTTTTGG,COT/ACRYLIQUE/POLY

PARKA,ISOTHERME,BL MAR,TLE TTTTTGG,COT/ACRYLIQUE/POLY

BIG BILL

PARKA,ISOTHERME,BL MAR,TLE TTTTTGG,COT/ACRYLIQUE/POLY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PARKA,ISOTHERME,BL MAR,TLE TTTTTGG,COT/ACRYLIQUE/POLY

PARKA,ISOTHERME,BL MAR,TLE TTTTTGG,COT/ACRYLIQUE/POLY

BIG BILL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $262.97 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CTI126BF5XLR-NAY
  • N° de modèle du manufacturier 126BF-5XLR-NAY
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.5 lb

Informations sur le produit

Chaque parka isotherme p/homme, TTTTTG et de couleur marine, se ferme à l'aide d'une glissière et est fabriquée en coton filé, tandis que la doublure est composée de 100 % d'acrylique et de 100 % de poly matelassé. Cette parka est dotée d'une capuche détachable par boutons a/ des cordons réglables et des poignets ints en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleParka
  • Type de longueurTaille
  • Style126BF
  • MatériauToile de coton
  • Type de fermeture frontaleFermeture à glissière
  • Style de la capucheDétachable
  • Nb de poches externes4
  • CouleurBleu marin
  • Taille de poitrine maximale64 po
  • Matériau de doublureCouverture matelassée en polyester
  • Taille de poitrine minimale62 po
  • Style de manchetteTricot
  • Caractéristiques de la capucheCordon réglable
  • Matériau d'isolationPoils 100 % acrylique, matelassage 100 % polyester
  • Longueur de manche40 1/2 po
  • Résistant à l'eauOui
  • Fermeture du poignetCordon
  • Type de vêtement Parka
  • Genre Hommes
  • Isolation pour le froid Oui
  • Poids du tissu 10 oz
  • Comprend une capuche Oui
  • Doublure incluse Oui
  • Nb de poches internes 1
  • Longueur 39 1/2 po
  • Taille Régulier
  • Taille 5TG
  • Instructions de nettoyage et d'entretien Lavage à domicile
  • Caractéristiques Poids lourd, naturellement déperlant et résistant au vent, doublure de couverture dans le corps, doublure en polyester matelassé dans les manches et le bas du corps, dos plissé, taille réglable avec cordon, double empiècement dans le dos, fil à haute résistance, renforcé à tous les points de tension
  • Comprend Capuchon amovible avec bouton et cordon de serrage, taille réglable avec cordon de serrage, renforcé à tous les points de tension, poignets intérieurs en tricot
  • Série 126BF
  • Style de la taille Bande horizontale
  • Résistant(e) au vent Oui
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande