!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PARKA 124,BL MARINE,3TG,BOUTON,100% COTON,TOILE DE COTON,TISSU 10OZ

PARKA 124,BL MARINE,3TG,BOUTON,100% COTON,TOILE DE COTON,TISSU 10OZ

BIG BILL

PARKA 124,BL MARINE,3TG,BOUTON,100% COTON,TOILE DE COTON,TISSU 10OZ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PARKA 124,BL MARINE,3TG,BOUTON,100% COTON,TOILE DE COTON,TISSU 10OZ

PARKA 124,BL MARINE,3TG,BOUTON,100% COTON,TOILE DE COTON,TISSU 10OZ

BIG BILL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $186.14 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CTI124-3XL-NY
  • N° de modèle du manufacturier 124-3XLR-NAY
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleParka
  • Style124
  • MatériauToile de coton
  • Type de fermeture frontaleFermeture à glissière
  • Style de la capucheDétachable
  • Nb de poches externes4
  • CouleurBleu marin
  • Matériau de doublurePoils 100 % acrylique, 100 % polyester
  • Instructions de nettoyage et d'entretienLavage à domicile
  • CaractéristiquesPoids lourd
  • Matériau d'isolationPoils 100 % acrylique, 100 % polyester
  • Style de la tailleRéglable
  • Résistant(e) au ventOui
  • Type de vêtement Parka
  • Isolation pour le froid Oui
  • Poids du tissu 10 oz
  • Comprend une capuche Oui
  • Doublure incluse Oui
  • Nb de poches internes 1
  • Taille Régulier
  • Taille 3TG
  • Style de manchette Tricot
  • Caractéristiques de la capuche Boutons sur le capuchon détachable avec cordon de serrage
  • Série 124
  • Résistant à l'eau Oui
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande