!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
PARKA WJ181 HOMME,MARRON,TG,CAPUCHON DÉTACHABLE,COTON/POLYESTER,FERMETURE À GLISSIÈRE,BOUTONS-PRESSION,12 OZ

PARKA WJ181 HOMME,MARRON,TG,CAPUCHON DÉTACHABLE,COTON/POLYESTER,FERMETURE À GLISSIÈRE,BOUTONS-PRESSION,12 OZ

TOUGH DUCK

PARKA WJ181 HOMME,MARRON,TG,CAPUCHON DÉTACHABLE,COTON/POLYESTER,FERMETURE À GLISSIÈRE,BOUTONS-PRESSION,12 OZ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
PARKA WJ181 HOMME,MARRON,TG,CAPUCHON DÉTACHABLE,COTON/POLYESTER,FERMETURE À GLISSIÈRE,BOUTONS-PRESSION,12 OZ

PARKA WJ181 HOMME,MARRON,TG,CAPUCHON DÉTACHABLE,COTON/POLYESTER,FERMETURE À GLISSIÈRE,BOUTONS-PRESSION,12 OZ

TOUGH DUCK

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $194.60 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # RICWJ181BROWNXL
  • Mfr. Model # WJ181-BROWN-XL
  • UNSPSC # 53101800
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 4.75 lbs

Product Details

Parka brune WJ181 pour homme. Taille TG. En coton/polyester. Fermeture à glissière et boutons-pression. Rivets en laiton aux points de tension, col en velours côtelé à glissière, 4 grandes poches cavalières, poche intérieure et poche média.

Technical Specs

  • ArticleParka
  • Type de longueurTaille
  • StyleParka Abraham Hydro
  • MatériauCoton, polyester
  • Type de fermeture frontaleFermeture à glissière
  • Style de la capucheDétachable
  • Doublure incluseOui
  • Nb de poches internes2
  • Taille de poitrine maximale48 po
  • TailleTG
  • Instructions de nettoyage et d'entretienBlanchisserie industrielle
  • CaractéristiquesRivets en laiton aux points de tension, col en velours côtelé à glissière, quatre grandes poches à rabat, poche intérieure et poche média, poche pour crayon sur la manche, fermeture à glissière en laiton, cordon de serrage à l'intérieur de la taille, fermeture à glissière brodée, convient aux ornements
  • Matériau d'isolationPolyester
  • Style de la tailleCordon de serrage
  • Résistant(e) au ventOui
  • Type de vêtement Parka
  • Genre Hommes
  • Isolation pour le froid Oui
  • Poids du tissu 12 oz
  • Comprend une capuche Oui
  • Style de collet Velours côtelé à glissière
  • Nb de poches externes 5
  • Couleur Brun
  • Matériau de doublure Polyester
  • Taille de poitrine minimale 46 po
  • Style de manchette Tricot côtelé coupe-vent
  • Caractéristiques de la capuche Capuchon à bouton-pression avec cordon de serrage
  • Série WJ181
  • Résistant à l'eau Oui
  • Country of Origin Viet Nam (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list