!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PARKA TOUGH DUCK WJ321,FEMME,NOIRE,M,CAPUCHE FIXE,COTON/POLYESTER,SURJETÉE

PARKA TOUGH DUCK WJ321,FEMME,NOIRE,M,CAPUCHE FIXE,COTON/POLYESTER,SURJETÉE

TOUGH DUCK

PARKA TOUGH DUCK WJ321,FEMME,NOIRE,M,CAPUCHE FIXE,COTON/POLYESTER,SURJETÉE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PARKA TOUGH DUCK WJ321,FEMME,NOIRE,M,CAPUCHE FIXE,COTON/POLYESTER,SURJETÉE

PARKA TOUGH DUCK WJ321,FEMME,NOIRE,M,CAPUCHE FIXE,COTON/POLYESTER,SURJETÉE

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $138.16 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RICWJ321BLACKM
  • N° de modèle du manufacturier WJ321-BLACK-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.2 lb

Informations sur le produit

Parka noire WJ321 pour femme. Taille M. En coton/polyester. Avec fermeture à glissière. Modèle à triples coutures, rivets en laiton aux points de tension, fermeture à glissière en laiton, dos à pli, convient aux ornements.

Spécifications techniques

  • ArticleParka
  • GenreFemmes
  • Isolation pour le froidOui
  • Poids du tissu12 oz
  • Comprend une capucheOui
  • Doublure incluseOui
  • Nb de poches internes2
  • Taille de poitrine maximale39 po
  • TailleM
  • Style de manchetteTricot côtelé coupe-vent
  • Caractéristiques de la capucheCapuchon attenant avec cordon de serrage
  • SérieWJ321
  • Résistant à l'eauOui
  • Type de vêtement Veste
  • Style Blouson aviateur en toile
  • Matériau Coton, polyester
  • Type de fermeture frontale Fermeture à glissière
  • Style de la capuche Attenante
  • Nb de poches externes 4
  • Couleur Noir
  • Matériau de doublure Polyester matelassé
  • Taille de poitrine minimale 37 po
  • Caractéristiques Triple piqûre, rivets en laiton aux points de tension, fermeture à glissière en laiton, dos action, convient aux ornements
  • Matériau d'isolation Polyester
  • Longueur de manche 33 1/2 po
  • Résistant(e) au vent Oui
  • Pays d’origine Bangladesh (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande