!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PARKA HIVER HOMME 303ART,NOIRE,CAPUCHE ENCLIQUETABLE,100% TOILE DE COTON FILÉ

PARKA HIVER HOMME 303ART,NOIRE,CAPUCHE ENCLIQUETABLE,100% TOILE DE COTON FILÉ

BIG BILL

PARKA HIVER HOMME 303ART,NOIRE,CAPUCHE ENCLIQUETABLE,100% TOILE DE COTON FILÉ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PARKA HIVER HOMME 303ART,NOIRE,CAPUCHE ENCLIQUETABLE,100% TOILE DE COTON FILÉ

PARKA HIVER HOMME 303ART,NOIRE,CAPUCHE ENCLIQUETABLE,100% TOILE DE COTON FILÉ

BIG BILL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $392.65 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CTI303ART-SML
  • N° de modèle du manufacturier 303ART-SR-BLK
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Informations sur le produit

Parka d'hiver de la série 303ART pour hommes, taille petit, régulier, noir. En toile lourde, 100 % coton filé en anneau avec une doublure 95 % polyester, 5 % polytylen. Capuchon à boutons-pression avec cordon de réglage. Il a également un rabat-tempête, dissimulé avec fermeture par boutons-pression et à glissière, fermeture à la taille élastique et un tissu de 10 oz.

Spécifications techniques

  • ArticleParka
  • GenreHommes
  • Isolation pour le froidOui
  • Poids du tissu10 oz
  • Comprend une capucheOui
  • Doublure incluseOui
  • Nb de poches externes3
  • CouleurNoir
  • Matériau de doublure95 % polyester, 5 % polytylène
  • Instructions de nettoyage et d'entretienLavage industriel
  • CaractéristiquesPoids lourd
  • ComprendCapuchon
  • Série303ART
  • Style de la tailleÉlastique
  • Fermeture du poignetTricot
  • Type de vêtement Parka
  • Style 303ART
  • Matériau Toile de coton filé
  • Type de fermeture frontale Fermeture à glissière
  • Style de la capuche Détachable
  • Doublure amovible incluse Non
  • Nb de poches internes 1
  • Taille Régulier
  • Taille P
  • Style de manchette Tricot
  • Caractéristiques de la capuche Capuchon à boutons-pression avec cordon de réglage
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Normes ASTM 1506, ASTM 1891, ASTM 2733, CSA Z462, NFPA 70E
  • Résistant(e) au vent Oui
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande