!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PARKA 314,NOIR,G,CAPUCHON AMOVIBLE,TOILE DE COTON,TISSU 10OZ,RÉFLÉCHISSANT

PARKA 314,NOIR,G,CAPUCHON AMOVIBLE,TOILE DE COTON,TISSU 10OZ,RÉFLÉCHISSANT

BIG BILL

PARKA 314,NOIR,G,CAPUCHON AMOVIBLE,TOILE DE COTON,TISSU 10OZ,RÉFLÉCHISSANT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PARKA 314,NOIR,G,CAPUCHON AMOVIBLE,TOILE DE COTON,TISSU 10OZ,RÉFLÉCHISSANT

PARKA 314,NOIR,G,CAPUCHON AMOVIBLE,TOILE DE COTON,TISSU 10OZ,RÉFLÉCHISSANT

BIG BILL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $255.86 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CTI314LGE-BLK
  • N° de modèle du manufacturier 314-LR-BLK
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Informations sur le produit

Parka 314 noire, taille grande, en toile de coton. Tissu lourd et robuste, poche inférieure plaquée avec rabat et bouton, boutons-pression en laiton nickelé, col à bouton-pression, taille ceinturée.

Spécifications techniques

  • ArticleParka
  • Style314
  • MatériauToile de coton
  • Type de fermeture frontaleFermeture à glissière
  • Style de la capucheDétachable
  • Doublure incluseOui
  • Nb de poches externes2
  • Taille de poitrine maximale44 po
  • Matériau de doublureMolleton, 100 % polyester
  • Taille de poitrine minimale42 po
  • Style de manchetteTricot
  • Caractéristiques de la capucheFermeture frontale auto-agrippante réglable par cordon
  • Série314
  • Style de la tailleCeinture, élastique
  • Type de vêtement Parka
  • Isolation pour le froid Oui
  • Poids du tissu 10 oz
  • Comprend une capuche Oui
  • Style de collet Fermeture par pression
  • Doublure amovible incluse Non
  • Couleur Noir
  • Taille Régulier
  • Taille G
  • Instructions de nettoyage et d'entretien Lavage industriel
  • Caractéristiques Poids lourd, poches inférieures avec fermeture à rabat, boutons-pression en laiton nickelé, fermeture à bouton-pression sur le col, ceinture à la taille avec pince réglable, taille élastique dans le dos pour plus de confort, partie supérieure de la veste caoutchoutée avec du nylon, renforcé à tous les points de tension, emplacement du matériau réfléchissant : Une bande horizontale sur le devant et le dos
  • Matériau d'isolation Toile 100 % coton filé à l'anneau
  • Longueur de manche 35 1/2 po
  • Fermeture du poignet Tricot
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande