!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PARKA 314, NOIR, 5TG, BOUTONS-PRESSION, TOILE DE COTON FILÉ, POIDS DU TISSU 10OZ

PARKA 314, NOIR, 5TG, BOUTONS-PRESSION, TOILE DE COTON FILÉ, POIDS DU TISSU 10OZ

BIG BILL

PARKA 314, NOIR, 5TG, BOUTONS-PRESSION, TOILE DE COTON FILÉ, POIDS DU TISSU 10OZ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PARKA 314, NOIR, 5TG, BOUTONS-PRESSION, TOILE DE COTON FILÉ, POIDS DU TISSU 10OZ

PARKA 314, NOIR, 5TG, BOUTONS-PRESSION, TOILE DE COTON FILÉ, POIDS DU TISSU 10OZ

BIG BILL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $230.47 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CTI314-5XL-BLK
  • N° de modèle du manufacturier 314-5XLR-BLK
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cette parka noire est de taille 5TG et fabriquée à 100% en toile de coton filé. Elle est confectionnée en tissu lourd et robuste et possède une capuche. Les vestes, manteaux et parkas de travail aident à garder les travailleurs au chaud et à les protéger des conditions climatiques et du froid.

Spécifications techniques

  • ArticleParka
  • Style314
  • MatériauToile de coton filé
  • Type de fermeture frontaleFermeture à glissière
  • Style de la capucheDétachable
  • Doublure incluseOui
  • Nb de poches externes2
  • TailleRégulier
  • Taille5TG
  • Style de manchetteTricot
  • Caractéristiques de la capucheCapuchon à boutons-pression avec cordon de réglage
  • Matériau d'isolationMolleton, polyester
  • Fermeture du poignetTricot
  • Type de vêtement Parka
  • Isolation pour le froid Oui
  • Poids du tissu 10 oz
  • Comprend une capuche Oui
  • Style de collet Fermeture par pression
  • Doublure amovible incluse Non
  • Couleur Noir
  • Matériau de doublure Molleton, polyester
  • Instructions de nettoyage et d'entretien Lavage industriel
  • Caractéristiques Poids lourd
  • Comprend Capuchon
  • Style de la taille Taille élastique au dos

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande