!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET R, CANNELURE 3 7/16 PO LONG, 4 3/4 PO LO, 4XD

FORET COURT, FORET R, CANNELURE 3 7/16 PO LONG, 4 3/4 PO LO, 4XD

WESTWARD

FORET COURT, FORET R, CANNELURE 3 7/16 PO LONG, 4 3/4 PO LO, 4XD close
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
FORET COURT, FORET R, CANNELURE 3 7/16 PO LONG, 4 3/4 PO LO, 4XD

FORET COURT, FORET R, CANNELURE 3 7/16 PO LONG, 4 3/4 PO LO, 4XD

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.14 / CHAQUE
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
  • N° article WSW6PRW7
  • N° de modèle du manufacturier 6PRW7
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.516 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en acier rapide à haut rendement a 21/64 po de diamètre/une tige de 1 5/16 po de long. Pour l'aluminium et les matériaux non ferreux, la fonte et l’acier. Ce foret a un fini TIN et des mesures en lettres. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 4 3/4 po. De plus, il a deux cannelures paraboliques de 3 7/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,3390 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureParabolique
  • Longueur de goujure3-7/16 po
  • Angle d'hélice35 degrés/45 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige21/64 po
  • Longueur hors tout4-3/4 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Foret aéronautiqueNon
  • Foret à tôleNon
  • Classe de matériau - usinageHaut rendement
  • Code ISO - matière principaleK, N, P
  • Taille de foret R
  • Système de mesure Lettre
  • Finition - usinage TiN
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 3-7/16 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1-5/16 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 135
  • Normes Aucune classification
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0010 po
  • Amincissement de l'âme Aminci
  • Application - matière principale Aluminium et matériau non ferreux, fonte, acier
  • n° de liste Westward