Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court à usage général en acier rapide a 5/16 po de dia et une tige de 42 mm de long. Pour l'aluminium et les matériaux non ferreux, la fonte et l’acier. Ce foret a un fini TIN et est métrique. Il est sans canal de refroidissement et mesure 117 mm de long. De plus, il a deux cannelures paraboliques de 75 mm, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,3150 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureParabolique
Longueur de goujure75,00 mm
Angle d'hélice35 degrés/45 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige5/16 po
Longueur hors tout117,00 mm
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
Foret aéronautiqueNon
Foret à tôleNon
Classe de matériau - usinageUsage général
Code ISO - matière principaleK, N, P
Taille de foret8 mm
Système de mesureMétrique
Finition - usinageTiN
Type de pointe du foretPointe fendue
Nombre de trous de liquide de refroidissement0
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale75 mm
Direction de coupeDroite
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige42,00 mm
Rapport profondeur x dia.4xD
Longueur de pointe de foret135
NormesAucune classification
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
Amincissement de l'âmeAminci
Application - matière principaleAluminium et matériau non ferreux, fonte, acier
n° de listeWestward
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca