Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court à usage général en acier rapide a une tige de 5/16 po de diamètre. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret a un fini TIN et est métrique. Il est sans canal de refroidissement et mesure 117 mm de long. De plus, il a une cannelure parabolique de 75 mm, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,3228 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Nb de goujures1
Profondeur de forage maximale75 mm
Type de queue - usinageDroite
Longueur hors tout117,00 mm
Longueur de pointe de foret135
NormesAucune classification
Taille de foret8,20 mm
Système de mesureMétrique
Finition - usinageTiN
Type de pointe du foretPointe fendue
Type de goujureParabolique
Longueur de goujure75,00 mm
Direction de coupeDroite
Diamètre de tige5/16 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
Classe de matériau - usinageUsage général
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca