!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 5,6 MM, CANNELURE 57 MM L, 93 MM LO

FORET COURT, FORET 5,6 MM, CANNELURE 57 MM L, 93 MM LO

WESTWARD

FORET COURT, FORET 5,6 MM, CANNELURE 57 MM L, 93 MM LO close
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
FORET COURT, FORET 5,6 MM, CANNELURE 57 MM L, 93 MM LO

FORET COURT, FORET 5,6 MM, CANNELURE 57 MM L, 93 MM LO

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.96 / CHAQUE
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
  • N° article WSW6PRY6
  • N° de modèle du manufacturier 6PRY6
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ce foret court à usage général en acier rapide a une tige de 7/32 po de diamètre. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret a un fini TIN et est métrique. Il est sans canal de refroidissement et mesure 93 mm de long. De plus, il a une cannelure parabolique de 57 mm, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,2205 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures1
  • Profondeur de forage maximale57 mm
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur hors tout93,00 mm
  • Longueur de pointe de foret135
  • NormesAucune classification
  • Taille de foret 5,60 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage TiN
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Type de goujure Parabolique
  • Longueur de goujure 57,00 mm
  • Direction de coupe Droite
  • Diamètre de tige 7/32 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Groupe de forets Individuel
  • Classe de matériau - usinage Usage général