Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court est en acier rapide et a une tige de 5/32 po de diamètre. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret a un fini TIN et des mesures de fil. Sans canal de refroidissement, 3 1/8 po de long. De plus, il a une cannelure parabolique de 2 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,1570 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Nb de goujures1
Profondeur de forage maximale2 po
Type de queue - usinageDroite
Longueur hors tout3-1/8 po
Longueur de pointe de foret135
NormesAucune classification
Taille de foretNo. 22
Système de mesureFil
Finition - usinageTiN
Type de pointe du foretPointe fendue
Type de goujureParabolique
Longueur de goujure2 po
Direction de coupeDroite
Diamètre de tige5/32 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca