!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET NO 19, CANNELURE 2⅛ PO LONG, 3¼ PO LO, PARABOLIQUE

FORET COURT, FORET NO 19, CANNELURE 2⅛ PO LONG, 3¼ PO LO, PARABOLIQUE

WESTWARD

FORET COURT, FORET NO 19, CANNELURE 2⅛ PO LONG, 3¼ PO LO, PARABOLIQUE close
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
FORET COURT, FORET NO 19, CANNELURE 2⅛ PO LONG, 3¼ PO LO, PARABOLIQUE

FORET COURT, FORET NO 19, CANNELURE 2⅛ PO LONG, 3¼ PO LO, PARABOLIQUE

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.94 / CHAQUE
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
  • N° article WSW6PRP7
  • N° de modèle du manufacturier 6PRP7
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce foret court est en acier rapide et a une tige de 5/32 po de diamètre. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret a un fini TIN et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et mesure 3 1/4 po de long. De plus, il a une cannelure parabolique de 2 1/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,1660 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures1
  • Profondeur de forage maximale2-1/8 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur hors tout3-1/4 po
  • Longueur de pointe de foret135
  • NormesAucune classification
  • Taille de foret No. 19
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage TiN
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Type de goujure Parabolique
  • Longueur de goujure 2-1/8 po
  • Direction de coupe Droite
  • Diamètre de tige 5/32 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Groupe de forets Individuel