!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOÎTIER MURAL, 13 X 20 X 32½ PO, ABS/ACRYLIQUE, TABLETTE, PORTE SIMPLE, JOINT BUNA-N

BOÎTIER MURAL, 13 X 20 X 32½ PO, ABS/ACRYLIQUE, TABLETTE, PORTE SIMPLE, JOINT BUNA-N

ALLEGRO

BOÎTIER MURAL, 13 X 20 X 32½ PO, ABS/ACRYLIQUE, TABLETTE, PORTE SIMPLE, JOINT BUNA-N close
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
BOÎTIER MURAL, 13 X 20 X 32½ PO, ABS/ACRYLIQUE, TABLETTE, PORTE SIMPLE, JOINT BUNA-N

BOÎTIER MURAL, 13 X 20 X 32½ PO, ABS/ACRYLIQUE, TABLETTE, PORTE SIMPLE, JOINT BUNA-N

ALLEGRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $837.74 / CHAQUE
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
  • N° article ALO4100P
  • N° de modèle du manufacturier 4100-P
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182004
  • PAGE DU CATALOGUE # 964
  • Poids à l’expédition 16.0 lb

Informations sur le produit

Ce boîtier mural pour respirateur à épuration d'air à une porte avec joint en caoutchouc Buna-N mesure 13 po de longueur, 20 po de largeur et 32½ po de hauteur et est disponible en jaune/noir. Il est fabriqué en ABS résistant à la corrosion avec des fenêtres en acrylique transparent et une tablette. Ce boîtier a une ouverture couverte qui permet de charger tout en stockant. Il peut stocker des respirateurs à épuration d'air motorisé sans démonter le tuyau de respiration.

Spécifications techniques

  • ArticleBoîtier mural pour appareil filtrant à ventilation assistée
  • Hauteur32 1/2 po
  • Largeur20 po
  • MatériauPlastique
  • NormesEn conformité avec la norme 1910.134 Occupational Safety and Health Administration
  • ComprendTablette
  • Type de rangement Armoire
  • Longueur 13 po
  • Profondeur 13 po
  • Couleur Noir/jaune
  • À utiliser avec Appareil filtrant à ventilation assistée