!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS EN PAPIER, CARTONNÉ, ESSUIE-MAINS 7½ PO DE LA, 1¾ PO

DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS EN PAPIER, CARTONNÉ, ESSUIE-MAINS 7½ PO DE LA, 1¾ PO

SCOTT

DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS EN PAPIER, CARTONNÉ, ESSUIE-MAINS 7½ PO DE LA, 1¾ PO close
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
DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS EN PAPIER, CARTONNÉ, ESSUIE-MAINS 7½ PO DE LA, 1¾ PO

DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS EN PAPIER, CARTONNÉ, ESSUIE-MAINS 7½ PO DE LA, 1¾ PO

SCOTT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $358.43 / each
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
  • N° article KMB35609EA
  • N° de modèle du manufacturier 35609
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDistributeur d'essuie-tout
  • Automatique/Manuel(le)Automatique
  • Propriétaire/Universel(le)Propriétaire
  • Matériau du distributeurPlastique
  • Largeur d'essuie-tout7 1/2 po
  • Couleur du distributeurArgent
  • Fixation du distributeurMur
  • Hauteur de distributeur16 1/2 po
  • Profondeur de distributeur9 1/8 po
  • GarantieÀ vie
  • Corformité ADAConforme à l'ADA
  • Nombre de piles incluses4
  • Taille de pile/batterieD
  • ComprendMatériel de montage
  • Type d'essuie-tout Enroulement serré
  • Séries de produits Scott Pro
  • Fonctionnement du distributeur Activation par mouvement
  • Plis 1
  • Diamètre du noyau 1 3/4 po
  • Finition Faux acier inoxydable
  • Capacité du distributeur (1) rouleau avec dérouleur
  • Largeur du distributeur 12 5/8 po
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricant 25637, 25702, 43959
  • Sous-location requise Sous-location non requise
  • Comprend les batteries Piles comprises
  • Piles/batteries requises Oui
  • Type de pile/batterie Alcalin
  • Caractéristiques Système de distribution sans contact, fonctionnement silencieux