!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISTRIBUTEUR ESSUIE-TOUT,1 ROULEAU,NOIR

DISTRIBUTEUR ESSUIE-TOUT,1 ROULEAU,NOIR

SCOTT

DISTRIBUTEUR ESSUIE-TOUT,1 ROULEAU,NOIR close
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
DISTRIBUTEUR ESSUIE-TOUT,1 ROULEAU,NOIR

DISTRIBUTEUR ESSUIE-TOUT,1 ROULEAU,NOIR

SCOTT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.84 / CHAQUE
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
  • N° article KMB47092
  • N° de modèle du manufacturier 47092
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDistributeur d'essuie-tout
  • Automatique/Manuel(le)Manuel(le)
  • Propriétaire/Universel(le)Propriétaire
  • Matériau du distributeurPlastique
  • Largeur d'essuie-tout8 po
  • Couleur du distributeurNoir
  • Fixation du distributeurMur
  • Hauteur de distributeur13 po
  • Profondeur de distributeur7-1/8 po
  • GarantieÀ vie
  • Résistance à la ligatureNon résistant aux ligatures
  • Comprend les batteriesPiles non incluses
  • Piles/batteries requisesNon
  • Type de pile/batterieSans objet
  • Type d'essuie-tout Enroulement serré
  • Séries de produits Scott Control Slimroll
  • Fonctionnement du distributeur Tirage
  • Plis 1
  • Diamètre du noyau 1-3/4 po
  • Finition Brillante
  • Capacité du distributeur (1) rouleau
  • Largeur du distributeur 12-5/8 po
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricant 47305
  • Sous-location requise Sous-location non requise
  • Corformité ADA Conforme à l'ADA
  • Nombre de piles incluses 0
  • Taille de pile/batterie Sans objet
  • Caractéristiques Trois fois plus de séchages de mains par unité avec 20 % moins de recharges par rapport aux essuie-tout pliés
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)