!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIST SERVIETTE PAPIER, LEVIER, ROUL REG

DIST SERVIETTE PAPIER, LEVIER, ROUL REG

CASCADES PRO

DIST SERVIETTE PAPIER, LEVIER, ROUL REG close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
DIST SERVIETTE PAPIER, LEVIER, ROUL REG

DIST SERVIETTE PAPIER, LEVIER, ROUL REG

CASCADES PRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $224.99 / CHAQUE
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
  • N° article CTGC355
  • N° de modèle du manufacturier C355
  • N° de classification normalisée des produits et services 14111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDistributeur d'essuie-tout
  • Automatique/Manuel(le)Automatique
  • Propriétaire/Universel(le)Propriétaire
  • Matériau du distributeurPlastique ABS
  • Largeur d'essuie-tout7 1/2 po
  • Couleur du distributeurBlanc
  • Fixation du distributeurMur
  • Hauteur de distributeur16 3/4 po
  • Profondeur de distributeur8 7/8 po
  • Sous-location requiseSous-location non requise
  • Comprend les batteriesPiles comprises
  • Piles/batteries requisesOui
  • Type de pile/batterieAlcalin
  • Type d'essuie-tout Rouleau standard
  • Séries de produits Cascades PRO Tandem
  • Fonctionnement du distributeur Activation par mouvement
  • Plis 2
  • Diamètre du noyau 1 7/8 po
  • Finition Poli
  • Capacité du distributeur (1) rouleau avec dérouleur
  • Largeur du distributeur 11 1/2 po
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricant T110, T115, T116, T220, T225
  • Corformité ADA Conforme à l'ADA
  • Nombre de piles incluses 2
  • Taille de pile/batterie D
  • Caractéristiques 99,9 % sans bourrage, sans contact
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)