!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLE DE PNÇ,SÉRIE H875,GRAIN 80,USAGE INTEN,GRADE P,POIDS C,17 1/2 X 2 3/4 PO,OX AL

FEUILLE DE PNÇ,SÉRIE H875,GRAIN 80,USAGE INTEN,GRADE P,POIDS C,17 1/2 X 2 3/4 PO,OX AL

NORTON

FEUILLE DE PNÇ,SÉRIE H875,GRAIN 80,USAGE INTEN,GRADE P,POIDS C,17 1/2 X 2 3/4 PO,OX AL close
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
FEUILLE DE PNÇ,SÉRIE H875,GRAIN 80,USAGE INTEN,GRADE P,POIDS C,17 1/2 X 2 3/4 PO,OX AL

FEUILLE DE PNÇ,SÉRIE H875,GRAIN 80,USAGE INTEN,GRADE P,POIDS C,17 1/2 X 2 3/4 PO,OX AL

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $81.29 / PAQUET
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
  • N° article NRN23608
  • N° de modèle du manufacturier 66261123608
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.3 lb

Informations sur le produit

Cette feuille de ponçage de la série H875 mesure 17 1/2 x 2 3/4 po. Cet article a un grain abrasif en oxyde d'aluminium de grade P de grain 80 et un support de poids C robuste. Il est utilisé pour la finition à sec.

Spécifications techniques

  • ArticleFeuille de ponçage
  • Matériau de l'endosPapier
  • Grain80
  • Matériau abrasif Alumine de zirconium
  • Poids de l'endos E
  • Série H875