!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE PONÇAGE,AUTO-AGGRIPANT,GRAIN DE 400,SANS VIDE,6 PO,CÉRAMIQUE D'ALUMINE,PQ DE 50

DISQUE DE PONÇAGE,AUTO-AGGRIPANT,GRAIN DE 400,SANS VIDE,6 PO,CÉRAMIQUE D'ALUMINE,PQ DE 50

NORTON

DISQUE DE PONÇAGE,AUTO-AGGRIPANT,GRAIN DE 400,SANS VIDE,6 PO,CÉRAMIQUE D'ALUMINE,PQ DE 50 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISQUE DE PONÇAGE,AUTO-AGGRIPANT,GRAIN DE 400,SANS VIDE,6 PO,CÉRAMIQUE D'ALUMINE,PQ DE 50

DISQUE DE PONÇAGE,AUTO-AGGRIPANT,GRAIN DE 400,SANS VIDE,6 PO,CÉRAMIQUE D'ALUMINE,PQ DE 50

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $110.31 / PAQUET de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NRN49542
  • N° de modèle du manufacturier 66261149542
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.71 lb

Informations sur le produit

Ces disques de ponçage ont une fixation auto-agrippante et un diamètre de six po. Conçus sans trou d'aspiration, ils ont un grain très fin de 400. Ces disques ont un support en papier saturé de latex de poids B et un revêtement abrasif en alumine céramique. Il y a 50 disques de ponçage par paquet.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque de papier
  • Matériau de l'endosPapier
  • Grain400
  • Classe/qualitéP
  • Matériau abrasif Céramique d'alumine
  • Poids de l'endos B
  • Série A975 Sans Fil

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande