!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMETRE MONTAGE S/PANNEAU

MANOMETRE MONTAGE S/PANNEAU

WINTERS

MANOMETRE MONTAGE S/PANNEAU close
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
MANOMETRE MONTAGE S/PANNEAU

MANOMETRE MONTAGE S/PANNEAU

WINTERS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.48 / CHAQUE
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
  • N° article WNRPFQ907DRY25FF
  • N° de modèle du manufacturier PFQ907-DRY-25FF.
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre avec montage sur panneau
  • NormesASME, NEC
  • Type de gamme de pressionPression
  • Matériau de douilleLaiton
  • Boîtier rempli de liquideNon
  • Couleur du pointeurNoir
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Taille du raccord de procédé1/4 po
  • Unités de l'échelle primairelb/po²
  • SériePFQ
  • Unités d'échelle secondaireskPa
  • Nettoyé pour l'oxygèneNon
  • Type d'échelleDouble
  • Matériau de la face du cadranAluminium
  • Diamètre du boîtier2,445 po
  • Dispositif de mouillage à secAucun
  • Montage sur panneauOui
  • Profondeur de boîtier0,772 po
  • Matériau de l'aiguilleAluminium
  • Précision +/-1,5 %
  • Couleur de boîtier Métallique
  • Emplacement du raccord de procédé Centre arrière
  • Matériau de capteur Bronze phosphoreux
  • Remplissable sur place Oui
  • Certificat d'étalonnage inclus Non
  • Genre du raccord de process Mâle
  • Type de raccord de procédé NPT
  • Couleur de cadran Blanc
  • Type de fixation Bride avant
  • Type de manomètre Manomètre industriel
  • Anti-étincelle Non
  • Dos de sécurité anti-souffle Non
  • Mouvement résistant au gel Non
  • Bouchon d'évent inclus Oui
  • Comprend le matériel de montage Non
  • Matériau de lunette Acier inoxydable 304
  • Durée de la garantie du fabricant 5 ans
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)