!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMETRE MONTAGE S/PANNEAU, ACIER

MANOMETRE MONTAGE S/PANNEAU, ACIER

WINTERS

MANOMETRE MONTAGE S/PANNEAU, ACIER close
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
MANOMETRE MONTAGE S/PANNEAU, ACIER

MANOMETRE MONTAGE S/PANNEAU, ACIER

WINTERS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $48.17 / CHAQUE
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
  • N° article WNRP9U901403UC
  • N° de modèle du manufacturier P9U901403UC
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre avec montage sur panneau
  • NormesANSI/ASME, ASME, NEC
  • Type de gamme de pressionPression
  • Matériau de douilleLaiton
  • Boîtier rempli de liquideNon
  • Couleur du pointeurNoir
  • Matériau de lentilleAcrylique
  • Taille du raccord de procédé1/4 po
  • Unités de l'échelle primairelb/po²
  • SérieP9U 90
  • Unités d'échelle secondaireskPa
  • Niveau de précisionASME B40.100 grade A
  • Nettoyé pour l'oxygèneNon
  • Type d'échelleDouble
  • Matériau de la face du cadranAluminium
  • Diamètre du boîtier2,271 po
  • Dispositif de mouillage à secPointeur sans flottement avec mouvement amorti
  • Montage sur panneauOui
  • Durée de la garantie du fabricant5 ans
  • Précision +/- 2-1-2 %
  • Couleur de boîtier Noir
  • Emplacement du raccord de procédé Centre arrière
  • Matériau de capteur Bronze phosphoreux
  • Remplissable sur place Non
  • Certificat d'étalonnage inclus Non
  • Genre du raccord de process Mâle
  • Type de raccord de procédé NPT
  • Couleur de cadran Blanc
  • Type de fixation Serre-joints en U
  • Type de manomètre Manomètre à cadran avec montage sur panneau
  • Finition du boîtier Peint
  • Anti-étincelle Non
  • Dos de sécurité anti-souffle Non
  • Mouvement résistant au gel Non
  • Bouchon d'évent inclus Non
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Profondeur de boîtier 1,145 po
  • Matériau de l'aiguille Aluminium
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)