!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VNTILATR EXTRACT PANNE,ACIER,1/6HP,H16PO

VNTILATR EXTRACT PANNE,ACIER,1/6HP,H16PO

DAYTON

VNTILATR EXTRACT PANNE,ACIER,1/6HP,H16PO close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
VNTILATR EXTRACT PANNE,ACIER,1/6HP,H16PO

VNTILATR EXTRACT PANNE,ACIER,1/6HP,H16PO

DAYTON

Prix en liquidation :
$270.56 / CHAQUE

Votre prix : 1 082,22 $ / CHAQUE
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
  • N° article GFN32ZN53
  • N° de modèle du manufacturier 32ZN53
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 36.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur d'extraction de panneau
  • Diamètre de pale12 po
  • Type d'entraînementEntraînement direct
  • Largeur de la découpe14-1/2 po
  • Matériau de la carcasseAcier
  • Classe de zone dangereuseClasse I, division 1, groupes C et D: classe II, division 1, groupes F et G
  • Finition de boîtierGalvanisé
  • Débit d'air maximal1 347 pi³/min
  • Boîtier de moteurFermé entièrement, à ventilation extérieure
  • Vitesse du moteur1 750 tr/min
  • Niveau de bruit à 0,000 po SP à 5 pi13,4 sones
  • Nb de vitesses1
  • Hauteur hors tout16 po
  • Phases1
  • Tension de la plaque signalétique115/208-230 VCA
  • Hauteur de conduitSans objet
  • Méthode de constructionTamponné
  • Type de ventilationAspirant
  • Débit d'air évacué à 0,500 po SP604 pi³/min
  • Fréquence60 Hz
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Température d'entrée maximale104 Degrees F
  • Type de moteurTriphasé
  • Type de fixationTrous de montage pré-perforés
  • NormesAMCA, CSA, UL/cUL
  • Diamètre du conduit12-1/2 po
  • Assemblage Entièrement assemblé
  • Matériau de lame Aluminium
  • Débit d'air évacué à 0,000 po SP 1 347 pi³/min
  • Finition du cadre Zingué
  • Type de protecteur Aucun
  • Matériau de boîtier Acier
  • Comprend Moteur pour emplacements dangereux
  • Niveau de bruit maximum 13,4 sones
  • Puissance du moteur 1/6 hp
  • Position de montage Plafond, mur
  • Nb de lames 5
  • Profondeur hors tout 12-1/2 po
  • Largeur hors tout 16 po
  • Forme de la gaine Sans objet
  • Largeur de conduit Sans objet
  • Style de ventilateur Panneau
  • Vitesse contrôlable Non
  • Type de roulements Bille
  • Largeur de bride 1 po
  • Courant à pleine charge 4,2 A
  • Température ambiante maximale de fonctionnement 104 Degrees F
  • Isolation de moteur Classe B
  • Orientation de montage Horizontal, vertical
  • Diamètre de l'arbre 5/8 po
  • Profondeur du pavillon d'aspiration 2-1/2 po
  • Puissance (W) 186 W
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)