!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 51 PO X 52 1/2 PO, POUR 4 BARILS DE 55GALS, CAPACITÉ DE 132 GAL, JAUNE

PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 51 PO X 52 1/2 PO, POUR 4 BARILS DE 55GALS, CAPACITÉ DE 132 GAL, JAUNE

EAGLE MANUFACTURING COMPANY

PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 51 PO X 52 1/2 PO, POUR 4 BARILS DE 55GALS, CAPACITÉ DE 132 GAL, JAUNE close
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
PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 51 PO X 52 1/2 PO, POUR 4 BARILS DE 55GALS, CAPACITÉ DE 132 GAL, JAUNE

PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 51 PO X 52 1/2 PO, POUR 4 BARILS DE 55GALS, CAPACITÉ DE 132 GAL, JAUNE

EAGLE MANUFACTURING COMPANY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,332.88 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article EGL1640
  • N° de modèle du manufacturier 1640
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 107.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePalette confinement, déversements barils
  • Pour nombre de GRV0
  • Passage de fourche2-voies
  • Hauteur13 3/4 po
  • Comprend un drainOui
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Longueur51 po
  • Profil basNon
  • ModulaireNon modulaire
  • Couleur de la paletteJaune
  • Type de produitPalette de déversement
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • NormesEPA 40 CFR 264.175, SPCC
  • Contribue à la conformité à l'EPA40 CFR 264.175
  • Largeur52 1/2 po
  • Pour nombre de barils de 55 gal 4
  • À utiliser avec fourche standard Oui
  • Couleur de la grille Noir
  • Comprend Grille amovible
  • Comprend une vessie de trop plein Non
  • En ligne Non
  • Capacité de charge 8 000 lb
  • Garantie du fabricant 1 an
  • Type d'ouverture Pas de portes
  • Matériau de palette Polyéthylène
  • Poids du produit 104 lb
  • Capacité de déversement 132 gal
  • Capacité de raccordement au puisard Non
  • Contribue à la conformité SPCC Oui