!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SYSTÈME DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS DE BARILS À ENROULEMENT, 60 PO X 37 1/4 PO, HAUTEUR 72 ¾ PO, CAPACITÉ DE 58 GAL

SYSTÈME DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS DE BARILS À ENROULEMENT, 60 PO X 37 1/4 PO, HAUTEUR 72 ¾ PO, CAPACITÉ DE 58 GAL

ENPAC

SYSTÈME DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS DE BARILS À ENROULEMENT, 60 PO X 37 1/4 PO, HAUTEUR 72 ¾ PO, CAPACITÉ DE 58 GAL close
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
SYSTÈME DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS DE BARILS À ENROULEMENT, 60 PO X 37 1/4 PO, HAUTEUR 72 ¾ PO, CAPACITÉ DE 58 GAL

SYSTÈME DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS DE BARILS À ENROULEMENT, 60 PO X 37 1/4 PO, HAUTEUR 72 ¾ PO, CAPACITÉ DE 58 GAL

ENPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,977.25 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article EPC4062YE
  • N° de modèle du manufacturier 4062-YE
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 238.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSystème de confinement des déversements de barils à enroulement
  • Pour nombre de barils de 55 gal2
  • À utiliser avec fourche standardOui
  • Couleur de la grilleNoir
  • Matériau de la grillePolyéthylène
  • ComprendPorte verrouillable
  • Comprend une vessie de trop pleinNon
  • En ligneNon
  • Capacité de charge2 000 lb
  • Garantie du fabricant1 an
  • Type d'ouvertureCouvercle à enroulement
  • Matériau de palettePolyéthylène
  • Poids du produit210 lb
  • Capacité de déversement58 gal
  • Capacité de raccordement au puisardNon
  • Contribue à la conformité SPCCOui
  • Largeur utile30 po
  • Fluoré(e) Non
  • À utiliser avec no. de fabricant de raccordement de rampe 5038-BK, 5039-BK
  • Passage de fourche 4 directions
  • Numéro de fabricant du raccord de grille compatible 7006-BK
  • Hauteur 72 3/4 po
  • Comprend un drain Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Longueur 60 po
  • Profil bas Non
  • Modulaire Non modulaire
  • Couleur de la palette Jaune
  • Type de produit Palette de déversement rigide
  • Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
  • Normes EPA 40 CFR 264.175, NPDES, SPCC, UFC
  • Contribue à la conformité à l'EPA 40 CFR 264.175
  • Longueur utile 51 po
  • Largeur 37 1/4 po