!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINT,PULVÉR,BRILLANT,RÉSIST RLE,JAUNE,340 GRAMMES,À BASE D'HLE

PEINT,PULVÉR,BRILLANT,RÉSIST RLE,JAUNE,340 GRAMMES,À BASE D'HLE

RUST-OLEUM

PEINT,PULVÉR,BRILLANT,RÉSIST RLE,JAUNE,340 GRAMMES,À BASE D'HLE close
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
PEINT,PULVÉR,BRILLANT,RÉSIST RLE,JAUNE,340 GRAMMES,À BASE D'HLE

PEINT,PULVÉR,BRILLANT,RÉSIST RLE,JAUNE,340 GRAMMES,À BASE D'HLE

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.24 / CHAQUE
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
  • N° article RLM27097B522
  • N° de modèle du manufacturier 27097B522
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cette peinture en aérosol à base d'huile est disponible dans un pot de 340 grammes et offre une très bonne inhibition de la rouille et une excellente couverture. Sa plage de températures d'application va de 10°C à 32°C. Elle est de couleur jaune avec une finition brillante.

Spécifications techniques

  • ArticleTREMCLAD(R) Pulvérisateur de peinture antirouille à base d'huile
  • CouleurJaune
  • CaractéristiquesExcellente couverture de rouille, Protection et beauté à longue durée
  • NormesACGIH TLV-STEL, OSHA PEL-TWA, OSHA PEL-PLANFOND
  • Type de base Solvant
  • Type de résine Alkyde
  • Méthode d'application Vaporisation
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)