Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette peinture en aérosol antirouille grise est parfaite pour couvrir les surfaces métalliques. Elle fonctionne mieux sur les surfaces avec une température d'application comprise entre 10℃ et 32℃. Sa base solvant et sa résine alkyde laissent un fini brillant. La peinture en aérosol de cette canette de 340 grammes sèche sans adhérence en 3 à 5 heures, est sèche en 10 heures et peut être recouverte après 16 heures. Elle couvre une superficie jusqu'à 22 pieds carrés.
Spécifications techniques
ArticlePeinture par pulvérisation
Type de résineAlkyde
Type de baseSolvant
Temps de séchage - hors poisse3 - 5 h
NormesConforme par VOC et MIR
Fini de peinture/apprêtLustré
Famille de couleursGris
CouleurGris
Temps de séchage10 h
Poids net340 g
CouvertureJusqu'à 22 pi²
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 24,04 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: