Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette peinture en aérosol antirouille transparente donne de meilleurs résultats sur les surfaces métalliques. Sa base solvant et sa résine alkyde laissent un fini satiné. La température d'application idéale pour les meilleures performances se situe entre 10℃ et 32℃. La peinture en aérosol de cette canette de 340 grammes couvre 22 pieds carrés et sèche sans adhérence en 3 à 5 heures, est sèche en 10 heures et peut être recouverte après 16 heures.
Spécifications techniques
ArticlePeinture par pulvérisation
Type de résineAlkyde
Type de baseSolvant
Temps de séchage - hors poisse3 - 5 h
NormesConforme par VOC et MIR
Fini de peinture/apprêtSatiné
Famille de couleursTransparents
CouleurTransparent
Temps de séchage10 h
Poids net340 g
CouvertureJusqu'à 22 pi²
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 16,36 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: