!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINTURE HAUTE TEMPÉ,À VAPORISER,1200 ° F,1 À 2 HEURES,NOIR,583 G/L,10 À 12 PIEDS CARRÉS,340 ML,MÉTAL

PEINTURE HAUTE TEMPÉ,À VAPORISER,1200 ° F,1 À 2 HEURES,NOIR,583 G/L,10 À 12 PIEDS CARRÉS,340 ML,MÉTAL

RUST-OLEUM

PEINTURE HAUTE TEMPÉ,À VAPORISER,1200 ° F,1 À 2 HEURES,NOIR,583 G/L,10 À 12 PIEDS CARRÉS,340 ML,MÉTAL close
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
PEINTURE HAUTE TEMPÉ,À VAPORISER,1200 ° F,1 À 2 HEURES,NOIR,583 G/L,10 À 12 PIEDS CARRÉS,340 ML,MÉTAL

PEINTURE HAUTE TEMPÉ,À VAPORISER,1200 ° F,1 À 2 HEURES,NOIR,583 G/L,10 À 12 PIEDS CARRÉS,340 ML,MÉTAL

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.46 / CHAQUE
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
  • N° article RLMN7778830
  • N° de modèle du manufacturier N7778830
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211523
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cette peinture noire haute température s‘applique par pulvérisation et peut être appliquée sur des grils, des poêles à bois et d'autres articles en métal. Il protège contre la rouille et résiste à la corrosion. Elle a un temps de séchage d'une à 2 hrs et un temps de recouvrement de moins d'une hr ou après 48 hrs. Il peut résister à des températures allant jusqu'à 1 200 °F et a une couverture de 10 à 12 pi2. Il a une teneur en composés organiques volatiles de 583 gal/L et un

Spécifications techniques

  • ArticlePeinture haute température
  • Temps de séchage1 - 2 h
  • Teneur en COV583 g/L
  • Couleur Noir
  • Méthode d'application Vaporisation