!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PNT ANTIDÉRAP. VAPOR, ANTIDÉRAP, TRANSPAR, 340G, POLYMÈRE PROPRIETE EXCLUSIVE BASE SOLVANT

PNT ANTIDÉRAP. VAPOR, ANTIDÉRAP, TRANSPAR, 340G, POLYMÈRE PROPRIETE EXCLUSIVE BASE SOLVANT

RUST-OLEUM

PNT ANTIDÉRAP. VAPOR, ANTIDÉRAP, TRANSPAR, 340G, POLYMÈRE PROPRIETE EXCLUSIVE BASE SOLVANT close
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
PNT ANTIDÉRAP. VAPOR, ANTIDÉRAP, TRANSPAR, 340G, POLYMÈRE PROPRIETE EXCLUSIVE BASE SOLVANT

PNT ANTIDÉRAP. VAPOR, ANTIDÉRAP, TRANSPAR, 340G, POLYMÈRE PROPRIETE EXCLUSIVE BASE SOLVANT

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.17 / CHAQUE
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
  • N° article RLM270610
  • N° de modèle du manufacturier 270610
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'une canette de 340 grammes de peinture en aérosol à base de solvant avec une finition antidérapante. Elle est faite à partir de polymère exclusif et est transparente. Chaque canette couvrira environ 0.93 à 1.11 mètres carrés (10 à 12 pieds carrés), Il faut deux à quatre heures pour sécher, et une nouvelle couche prendra une à deux heures pour sécher. Cette peinture est conçue pour des conditions d'exposition légères à modérées et durcira en 24 heures.

Spécifications techniques

  • ArticlePeinture par pulvérisation
  • CouleurTransparent
  • Temps de séchage2 - 4 h
  • Type de résine Polymère propriétaire
  • Type de base Solvant
  • Teneur en COV COV Max 80 % (conformes aux normes CA)