!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINTURE ANTIROUILLE P/MÉTAUX, LUSTRE, JNE, 946 ML, SOLVANT/ALKYDE

PEINTURE ANTIROUILLE P/MÉTAUX, LUSTRE, JNE, 946 ML, SOLVANT/ALKYDE

RUST-OLEUM

PEINTURE ANTIROUILLE P/MÉTAUX, LUSTRE, JNE, 946 ML, SOLVANT/ALKYDE close
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
PEINTURE ANTIROUILLE P/MÉTAUX, LUSTRE, JNE, 946 ML, SOLVANT/ALKYDE

PEINTURE ANTIROUILLE P/MÉTAUX, LUSTRE, JNE, 946 ML, SOLVANT/ALKYDE

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.24 / CHAQUE
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
  • N° article RLM254922
  • N° de modèle du manufacturier 254922
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Informations sur le produit

Peinture antirouille, jaune, pour surfaces métalliques. Finition brillante, pour conditions d'exposition sont légères à modérées. La canette de 946 mL couvrira de 66 à 110 pi2. Utilisez un pinceau, un rouleau ou un spray pour l‘appliquer, et pour de meilleurs résultats, appliquez dans une plage de température de 32 à 90 °F. Cette peinture est à base de solvant. Elle sèche en 8 à 12 hrs et le temps de séchage de la seconde couche est de 24 hrs. Il s‘agit d‘une résine alkyde.

Spécifications techniques

  • ArticlePeinture
  • CouleurJaune
  • Méthode d'applicationBrosse, rouleau, pulvérisateur
  • Teneur en COV400 g/L
  • Type de base Solvant
  • Type de résine Alkyde
  • Temps de séchage 8 - 12 h