!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINTURE ANTIROUILLE P/SURFACES MÉTALLIQS,LUSTRE,GRIS PÂLE,946 ML,SOLVANT/ALKYDE

PEINTURE ANTIROUILLE P/SURFACES MÉTALLIQS,LUSTRE,GRIS PÂLE,946 ML,SOLVANT/ALKYDE

RUST-OLEUM

PEINTURE ANTIROUILLE P/SURFACES MÉTALLIQS,LUSTRE,GRIS PÂLE,946 ML,SOLVANT/ALKYDE close
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
PEINTURE ANTIROUILLE P/SURFACES MÉTALLIQS,LUSTRE,GRIS PÂLE,946 ML,SOLVANT/ALKYDE

PEINTURE ANTIROUILLE P/SURFACES MÉTALLIQS,LUSTRE,GRIS PÂLE,946 ML,SOLVANT/ALKYDE

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $83.81 / CHAQUE
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
  • N° article RLM254914
  • N° de modèle du manufacturier 254914
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Informations sur le produit

Cette peinture gris clair à base de solvant alkyde est destinée à être utilisée sur des surfaces métalliques, dans des conditions d'exposition légères à modérées. Cette liste est pour un conteneur de 946 mL, qui fournira une couverture de 66 à 110 pi2. Appliquez dans une plage de température de 32 à 90 °F, à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'une méthode de pulvérisation. Finition brillante. Sèche en 8-12hrs avec une temps de séchage de 24hrs. Durcit complètement en 24hr

Spécifications techniques

  • ArticlePeinture
  • CouleurGris pâle
  • Méthode d'applicationBrosse, rouleau, pulvérisateur
  • Teneur en COV400 g/L
  • Type de base Solvant
  • Type de résine Alkyde
  • Temps de séchage 8 - 12 h