!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINT,BRILLANT,RÉSIST RLE,BLEU FONCÉ,1 GALLON,À BASE D'HLE,2 UNITÉS

PEINT,BRILLANT,RÉSIST RLE,BLEU FONCÉ,1 GALLON,À BASE D'HLE,2 UNITÉS

RUST-OLEUM

PEINT,BRILLANT,RÉSIST RLE,BLEU FONCÉ,1 GALLON,À BASE D'HLE,2 UNITÉS close
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
PEINT,BRILLANT,RÉSIST RLE,BLEU FONCÉ,1 GALLON,À BASE D'HLE,2 UNITÉS

PEINT,BRILLANT,RÉSIST RLE,BLEU FONCÉ,1 GALLON,À BASE D'HLE,2 UNITÉS

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $181.27 / CHAQUE
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
  • N° article RLM27067X155
  • N° de modèle du manufacturier 27067X155
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.0 lb

Informations sur le produit

Cette peint. à fini bril. de coul. bl foncé est à base d'huile et offre une exc prot c/ la rle ainsi qu'une exc couv.. Elle ne a que 400 grammes de composés organiques volatils par l., ce qui la rend sûre à utiliser. Ce prod. peut être appliqué drctment sur le mét. et a un temps de séch. de 8 à 12 h, a/ un temps de séch. de 24 h p/ la couche de fini. Ce prod. couvre 265 à 440pi carrés par gal. et est vendu en unités de 2 contenants d'un gal..

Spécifications techniques

  • ArticlePeinture
  • CouleurBleu foncé
  • Méthode d'applicationPinceau, rouleau, vaporisation
  • Teneur en COV400 g/L
  • Type de base Solvant
  • Type de résine Alkyde
  • Temps de séchage 8 - 12 h