!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
APPRÊT, INT, SEMI-LUSTRE, BLNC, 931 ML, ACRYLIQ À BASE D'EAU

APPRÊT, INT, SEMI-LUSTRE, BLNC, 931 ML, ACRYLIQ À BASE D'EAU

RUST-OLEUM

APPRÊT, INT, SEMI-LUSTRE, BLNC, 931 ML, ACRYLIQ À BASE D'EAU close
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
APPRÊT, INT, SEMI-LUSTRE, BLNC, 931 ML, ACRYLIQ À BASE D'EAU

APPRÊT, INT, SEMI-LUSTRE, BLNC, 931 ML, ACRYLIQ À BASE D'EAU

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 40,85 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 245,10 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RLMZ02755
  • N° de modèle du manufacturier Z02755
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.955 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'un apprêt acrylique semi-brillant, blanc, à base d'eau pour une utilisation en intérieur. Il peut être appliqué à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur et couvrira 300 à 400 pi2/gal. La plage de température optimale pour l'application est de 50 à 90 °F. Cet apprêt prend 30 minutes à sécher. Si une couche supplémentaire est nécessaire, il lui faudra 2 hrs pour sécher. Le temps de durcissement de cet apprêt est de 7 à 10 jours. Ce tarif est pour une

Spécifications techniques

  • Articlecouche d'appret
  • FinitionSemi-brillant
  • Temps de séchage30 min
  • Temps de durcissement7-10 jours
  • Conditions d'expositionIntérieur
  • Type de base Eau
  • Couleur Blanc
  • Teneur en COV moins de 50 g/l
  • Méthode d'application Brosse, rouleau, pulvérisateur
  • Type de résine Acrylique à base d'eau