!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINDRE LE PELICAN EN IVOIRE

PEINDRE LE PELICAN EN IVOIRE

CLOVERDALE PAINT

PEINDRE LE PELICAN EN IVOIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PEINDRE LE PELICAN EN IVOIRE

PEINDRE LE PELICAN EN IVOIRE

CLOVERDALE PAINT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $162.57 / GALLON

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article XPT7481101PEL
  • N° de modèle du manufacturier 7481101PEL
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉMAIL INDUSTRIEL SUPERBE BLANC
  • CouleurTintable/couleurs personnalisées
  • Taille1 gal/5 gal
  • Teneur en COVMoins que 540 g/L
  • Sous-marque de peintureIndustrial Choice
  • Temps de séchage5 h
  • Méthode d'applicationBrosse/rouleaux/pulvérisateurs
  • Famille de couleurs de peinture Designer
  • Finition Brillant
  • Couverture 400 pieds carrés par gallon
  • Temps de séchage - recouvrement 2 h
  • Méthode de nettoyage de peinture Essences minérales
  • Température d'application min. 10 Degrees C
  • Caractéristiques Ce produit est conçu pour répondre aux exigences rigoureuses de durabilité de l'environnement industriel. La facilité d'application rend ce produit idéal pour une utilisation sur des machines industrielles, sur des équipements, sur les équipements de traitement d'huile et gaz et sur les constructions métalliques. Déconseillé pour les services d'immersion ou dans les zones de corrosion élevée.
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande