!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINTURE ÉMAIL P/SURFACES MÉTALLIQUES, INT/EXT, LUSTRE, BASE P/ PLEINE COULEUR, 5 GAL, ACRYLIQUE

PEINTURE ÉMAIL P/SURFACES MÉTALLIQUES, INT/EXT, LUSTRE, BASE P/ PLEINE COULEUR, 5 GAL, ACRYLIQUE

RUST-OLEUM

PEINTURE ÉMAIL P/SURFACES MÉTALLIQUES, INT/EXT, LUSTRE, BASE P/ PLEINE COULEUR, 5 GAL, ACRYLIQUE close
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
PEINTURE ÉMAIL P/SURFACES MÉTALLIQUES, INT/EXT, LUSTRE, BASE P/ PLEINE COULEUR, 5 GAL, ACRYLIQUE

PEINTURE ÉMAIL P/SURFACES MÉTALLIQUES, INT/EXT, LUSTRE, BASE P/ PLEINE COULEUR, 5 GAL, ACRYLIQUE

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $498.47 / CHAQUE
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
  • N° article RLM316520
  • N° de modèle du manufacturier 316520
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 45.0 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'un seau de cinq gallons de peinture émaillée acrylique à base pour pleine teinte. Il a un poids net de 20.45 kg (45 lb), Cette peinture sèche en 15 minutes, durcit en sept jours et une nouvelle couche prend deux heures pour sécher. Utilisez une méthode au pinceau, au pistolet ou au rouleau pour appliquer à une température aussi basse que 4C (40F), Cette peinture a une finition lustrée.

Spécifications techniques

  • ArticlePeinture
  • FinitionLustré
  • Temps de séchage15 min
  • Famille de couleursAssortiment
  • Propriétés de l'activateurDurcissement rapide, faible teneur en COV
  • Conditions d'expositionIntérieur, extérieur
  • Type de résineAcrylique
  • Type de base Acrylique
  • Couleur Pleine couleur
  • Teneur en COV Less Than 250 g/L
  • Temps de durcissement 7 jours
  • Méthode d'application Brosse, rouleau, pulvérisateur
  • À utiliser avec Surfaces métalliques
  • Série du système 3800
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)