!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINTURE MARQUAGE P/ARBRE BLANCHE AERO

PEINTURE MARQUAGE P/ARBRE BLANCHE AERO

AERVOE

PEINTURE MARQUAGE P/ARBRE BLANCHE AERO close
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
PEINTURE MARQUAGE P/ARBRE BLANCHE AERO

PEINTURE MARQUAGE P/ARBRE BLANCHE AERO

AERVOE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.12 / CHAQUE
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
  • N° article APL670
  • N° de modèle du manufacturier 670
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211513
  • PAGE DU CATALOGUE # 814
  • Poids à l’expédition 1.167 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePeinture de marquage d'arbres
  • Type de produitPeinture de marquage
  • Famille de couleursBlancs
  • FormulationAlkyde
  • Taille de contenant16 oz
  • Type de contenantAérosol
  • Temps de séchage - hors poisse30 min
  • Aérosol destiné au traçage de lignesAérosol destiné au traçage de lignes
  • Température minimale d'application30 Degrees F
  • NormesConforme au MIR
  • Teneur en COVMoins que 60%
  • Permanence Permanent
  • Type de base de peinture Solvant
  • Application Marquage d'arbre
  • Couleur Blanc
  • Méthode d'application Baguette de marquage, pulvérisateur
  • Temps de séchage 1 à 5 h
  • Inflammabilité Inflammable
  • Température d'application maximale 100 Degrees F
  • Matériau en résine Alkyde moyen
  • Lieu d'utilisation Extérieur, intérieur