!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINT MARQ D'ARPENTAGE,PULVÉR,HORS GEL,RGE-ORANGE FLUORESCENT,20 OZ,SOLVANT

PEINT MARQ D'ARPENTAGE,PULVÉR,HORS GEL,RGE-ORANGE FLUORESCENT,20 OZ,SOLVANT

AERVOE

PEINT MARQ D'ARPENTAGE,PULVÉR,HORS GEL,RGE-ORANGE FLUORESCENT,20 OZ,SOLVANT close
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
PEINT MARQ D'ARPENTAGE,PULVÉR,HORS GEL,RGE-ORANGE FLUORESCENT,20 OZ,SOLVANT

PEINT MARQ D'ARPENTAGE,PULVÉR,HORS GEL,RGE-ORANGE FLUORESCENT,20 OZ,SOLVANT

AERVOE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.11 / CHAQUE
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
  • N° article APL230
  • N° de modèle du manufacturier 230
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Cette peint. bl fluor. est idl p/marquer la peint. sur la plpt des surf. Ce pot de 20 oz a une base de solv., ne se bouche pas et peut être utilisé à l'envers dans les temp. idl. La peint. en arsl a une couv. de 370 pi lin. a/ un syst. de pnt et de valve à ht déb.et un absr de point de cong., vous permettant de l'utiliser à des temp. jusqu'à -10℃. Elle n'est pas affectée par l'hum. après le temps de séch. de 30 min.s. Elle peut être utilisée a/ le mrqr de point n° 244 et le btn de

Spécifications techniques

  • ArticlePeinture de marquage d'arpentage (fluorescent)
  • CouleurRouge-orange fluorescent
  • Temps de séchage8 h
  • InflammabilitéInflammable
  • Teneur en COVMoins que 66 %
  • Type de base de peinture Solvant
  • Méthode d'application Aérosol, inversé, main, marqueur d'endroit 244, bâton de marquage 245
  • Temps de séchage - hors poisse 30 min
  • Normes OSHA, APWA, 1-Appel (couleurs)