!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINT MARQ D'ARPENTAGE,ARSL,BLEU FLUORESCENT HORS GEL,20 OZ,SOLVANT

PEINT MARQ D'ARPENTAGE,ARSL,BLEU FLUORESCENT HORS GEL,20 OZ,SOLVANT

AERVOE

PEINT MARQ D'ARPENTAGE,ARSL,BLEU FLUORESCENT HORS GEL,20 OZ,SOLVANT close
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
PEINT MARQ D'ARPENTAGE,ARSL,BLEU FLUORESCENT HORS GEL,20 OZ,SOLVANT

PEINT MARQ D'ARPENTAGE,ARSL,BLEU FLUORESCENT HORS GEL,20 OZ,SOLVANT

AERVOE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.42 / CHAQUE
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
  • N° article APL227
  • N° de modèle du manufacturier 227
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Cette peint. bl fluor. est idl p/ marquer la peint. sur la plpt des surf.. Ce pot de 20 oz permet de couvrir de 370 pi lin., ne se bouche pas, peut être utilisé à l'envers dans les temp. idls et a une buse à ht déb.et un syst. de valve p/ une couv. plus fluide. Cette peint. a une base de solv. ainsi qu'un absr de point de cong.. Elle n'est pas affectée par l'hum. après le temps de séch. de 30 min.s. Elle peut être utilisée a/ le mrqr de point n° 244 et le btn de marq. n° 245.

Spécifications techniques

  • ArticlePeinture de marquage d'arpentage (fluorescent)
  • Famille de couleursBleus
  • Méthode d'applicationAérosol, inversé, main, marqueur d'endroit 244, bâton de marquage 245
  • Temps de séchage - hors poisse30 min
  • NormesOSHA, APWA, 1-Appel (couleurs)
  • Type de base de peinture Solvant
  • Couleur Bleu fluorescent
  • Temps de séchage 8 h
  • Inflammabilité Inflammable
  • Teneur en COV Moins que 66 %