!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MARQUEUR PRO-MAX VLV ACT - BLANC

MARQUEUR PRO-MAX VLV ACT - BLANC

MARKAL

MARQUEUR PRO-MAX VLV ACT - BLANC close
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
MARQUEUR PRO-MAX VLV ACT - BLANC

MARQUEUR PRO-MAX VLV ACT - BLANC

MARKAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 24,53 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 24 = 588,72 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 24. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MRK90900
  • N° de modèle du manufacturier 90900
  • N° de classification normalisée des produits et services 60121508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMarqueur peinture
  • CaractéristiquesPlus grandes marques disponibles (jusqu'à 9/16 po, 14 mm) sur un marqueur de peinture industriel, pointe T Grand idéal pour la signalisation ou de sécurité où le marquage Identification immédiate est requise, soupape actionnée conseil de presse à la demande de la peinture pour une utilisation continue, durable, résistant à la rupture et le baril l'entreposer la colle au fin lorsqu'il n'est pas utilisé
  • Taille d'extrémité 3/16, 5/16 et 9/16 po
  • Normes OSHA
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)