!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MARQUEUR À PEINTURE,TEMP MIN -5 ° F,TEMP MAX 158 ° F,PNT BALLE,PERMANENT,OR,MÉT,CTCHC

MARQUEUR À PEINTURE,TEMP MIN -5 ° F,TEMP MAX 158 ° F,PNT BALLE,PERMANENT,OR,MÉT,CTCHC

MARKAL

MARQUEUR À PEINTURE,TEMP MIN -5 ° F,TEMP MAX 158 ° F,PNT BALLE,PERMANENT,OR,MÉT,CTCHC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MARQUEUR À PEINTURE,TEMP MIN -5 ° F,TEMP MAX 158 ° F,PNT BALLE,PERMANENT,OR,MÉT,CTCHC

MARQUEUR À PEINTURE,TEMP MIN -5 ° F,TEMP MAX 158 ° F,PNT BALLE,PERMANENT,OR,MÉT,CTCHC

MARKAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 18,87 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 48 = 905,76 $

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Ce produit doit être commandé en multiples de 48. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MRK96674
  • N° de modèle du manufacturier 96674
  • N° de classification normalisée des produits et services 60121508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.185 lb

Informations sur le produit

Ce marqueur de peinture de sécurité orange est utilisé p/ indiquer l'altération ou le desserrage de boulons ou de pièces. Il sèche au toucher en 15 minutes et est complètement durci en quatre jours. Il a une température minimale de -4 °F et une température max. 158 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleMarqueur de peinture
  • Série Série de marqueurs de peinture de contrôle de sécurité
  • Pays d’origine France (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande